防水シート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75203506 品番D-3424
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

テニスコート半面をカバーします。
ハトメ穴付・両面ラミネート加工
グランド・テニスコートの防雨シートとしてまた備品・器具等の防雨・防挨として多目的に利用できます。ハトメ穴が1m間隔でついていますのでロープ止め等が容易に行えます。両面ラミネート加工。ハトメ穴付。

材質ポリエチレン製 厚さ(mm)0.17 質量(kg)38 サイズ15×20m 規格#2500 アズワン品番63-4081-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする