曜日別特売
ML664 木工ダボ WAKI(和気産業) 75208097

ML664 木工ダボ WAKI(和気産業) 75208097
ML664 木工ダボ WAKI(和気産業) 75208097
ML664 木工ダボ WAKI(和気産業) 75208097
ML664 木工ダボ WAKI(和気産業) 75208097
ML664 木工ダボ WAKI(和気産業) 75208097

木工ダボ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(8個)
径(Φmm)10
長さ(mm)50
内容量1袋(8個)注文コード75208097品番ML664
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。
棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。
棚板をのせるダボとして使用します。

用途
家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。
径(Φmm)
10
長さ(mm)
50
材質/仕上
木材(ブナ)
アズワン品番
65-1331-68
注意
※下穴はダボ径より少し小さ目にあけて木ズチでたたき込んでください。
※継目には木工用ボンドなどを使用すると、より強力になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75208063
2024-07-26
用途: 子ども達の工作用
教育・研究機関

パンチングボード、輪ゴムと組み合わせて、子ども達と迷路を作成するのに使いました。

安価ですが太さが均一で硬く、使いやすかったです。

対象商品 : 75208079
2022-07-12
用途: 有孔ボード用

用途とは違い有孔ボードにはめて物を引っ掛けています。欲を言えばもう少し長ければ良いなあと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする