光モール
光モールの 内装資材
光モールの 床・階段関連部材
アルミノンスリップ穴付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75208273
品番
1279
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
色
シルバー
厚さ(mm)
2.3
幅(mm)
38
穴径(Φmm)
4
上部穴径(Φmm)
9
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
全長(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応