曜日別特売
LBNC-PFJ カメラケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75222217

カメラケーブル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個仕様BNCプラグ-Fジャック(変換ケーブル)注文コード75222217品番LBNC-PFJ
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カメラの動きを邪魔しない(上下左右の動きが軽い)
Φ2.5の細く、柔軟な電線を使用
映像・音声配線向け同軸ケーブル

用途
屈曲部分・狭い場所への配線に
モーションカメラに
全長(mm)195質量(g)22仕様BNCプラグ-Fジャック(変換ケーブル)インピーダンス(Ω)75 RG-179/U同軸ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75222217
2021-01-28
用途: 接続
不動産業

今まで直接ケーブルでカメラとHDDを接続していましたが、接触部分不安定になってきたので、ケーブルを交換しようかと思ってましたが、短い延長ケーブルを見つけ接続で、不安定も改善され、安く改善できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする