曜日別特売
BT-45P ボードアンカー専用ツール JEFCOM(ジェフコム) 75222481

BT-45P ボードアンカー専用ツール JEFCOM(ジェフコム) 75222481
BT-45P ボードアンカー専用ツール JEFCOM(ジェフコム) 75222481

ボードアンカー専用ツール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75222481
品番
BT-45P
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!
レバーで一発解除
ビスの首下が短いタイプもOK!

全長(mm)
155
質量(g)
385
注意
※ネジ頭部分が特殊な形状のボードアンカーには使用できません。(A-409HC、A-409HL、A-409HO)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75222481
2021-02-06
用途: 石膏ボードに対しての器具取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

最初は昔からあるタイプの方が良いと思ってましたが他人のを借りて使っているうちに気に入ってしまい自分でも買ってしまいました。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2019:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする