ハンドグラインダ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75225577 品番GP4SA
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アース不要の二重絶縁構造。
入切しやすいスライドスイッチ。

電源(V)単相交流50/60Hz 電流(A)4.6 回転数(min-1[r.p.m])24000 コード長さ(m)2心・2.5 付属品6mmコレットチャック・片口スパナ2個 全長(mm)360 質量(g)1700 軸径軸付トイシ:外径32・軸径:6/3mm 電圧(V)100 消費電力(W)440 チャック能力(mm)3、6 砥石寸法(Φmm)外径(軸付トイシ)32 アズワン品番64-7056-02
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75225577
2022-12-26
用途:
焼き型の洗浄など
製造業

とてもいいです。あまりに使い易いので当初の目的以外にも使い始めました。軸付砥石を交換するだけで色々な用途に使えてとても重宝してます。購入してよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
75225577
2020-02-26
用途:
研磨作業
製造業

日立の古いハンドグラインダが壊れたので買い替えです。

対象商品:
75225577
2019-02-20
用途:
ステンレスタンク研磨(ヘアーライン掛け)

購入してから10年になりますがスイッチは見かけより丈夫で壊れません。月に9日位、一日中研磨に使用しますが丈夫で故障も有りません。昔から形が変わらず不恰好に長いので、取り廻しは不自由に感じます。使う職種が限られているので、新型が出る可能性は少ないとは思いますが、長さの短い機種が出れば欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
75225577
2016-08-24
用途:
削り作業

日立の古いハンドグラインダが壊れたので買い替えです。
性能的には問題ないのですがスイッチのオンオフがやりにくい。
やりにくいというか何百回何千回とオンオフしてたら
必ず壊れると思う、これで5年後に壊れてなかったらすごいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする