HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスクグラインダー
電気ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75225595
品番
G13SP 100V
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
スーパーワッシャ採用
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)
スパナ、サイドハンドル
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
長さ(mm)
370
幅(mm)
-
高さ(mm)
71(ギヤカバー)
質量(kg)
2.4
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
125
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
860
最大出力(W)
1280
グリップ部(mm)
35×39
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
16(2.0)×14
アズワン品番
64-7055-90
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。