画像準備中

ダイヤモンドカッタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)180 注文コード75241223 品番0032-9067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,400
この商品は外径など5種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)180 穴径(Φmm)25.4 トラスコ品番767-7502 タイプMr.レーザー(波形セグメント) 砥粒層の高さT(mm)8 砥粒層の厚さX(mm)2.3
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする