HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断砥石
HiKOKI(旧:日立工機)の 金属用
切断砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
75242167
品番
0033-1293
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
767-7707
適合本体
FCC14ST、CC14SF等
タイプ
ステンレス・金属用
切断対象
ステンレス・金属
砥石寸法(Φmm)外径
335
砥石寸法(mm)厚さ
2.5
砥石取付穴径(Φmm)
25.4
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。