0033-2776 スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用 HiKOKI(旧:日立工機) 75243357

スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)145
刃数52
内容量1枚注文コード75243357品番0033-2776
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!
刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用
レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!
段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!

外径(Φmm)145刃数52刃厚(mm)1.5適合材集成材・一般木材用適合機種丸鋸(マルノコ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500取付穴径(Φmm)20鋸身厚(mm)1アズワン品番64-7053-93
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする