エヤーマックUブレーキ付タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75251714 品番 ADTU-B103
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

標準ウレタンホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。

ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)8.5 質量(kg)4.2 取付金具(二次側)3/8ワンタッチロータリーナットカプラ付<HC-3RO> 材質(ホース)編糸補強IBブレード入内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ ホース外径(Φmm)12 取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付) 常用圧力(MPa)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:397

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする