画像準備中

ガイドサイン 100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75253066 品番47901
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます。(面板ホワイト・クリア別売)
水を入れるだけでウェイト調整できます。(満水時:約15.5kg)

用途エントランスをスマートに演出する表示看板として。 トラスコ品番177-0485 材質本体:ポリエチレン ブラック 高さ(mm)1000 奥行(mm)245 間口(mm)305 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする