画像準備中

スタンドキューブ【2面】

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード75256460 品番AR-4037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

各枠の取外しが可能で、フラットに折り畳めます。
ピクトグラムで国籍問わず注意喚起ができます。

用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠し、注意喚起に。 トラスコ品番342-9058 材質スチール・PVC 縦(mm)900 横(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする