画像準備中

RT1-01

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75258481 品番 118303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

ハンドル部のセンサーで人の動きをセンシングです。
6軸モーションセンサーで路面状況や動きをセンシング。
センシング情報をもとにリアルタイムにアシスト/ブレーキ。
大きな座面でゆったり座れます。
最大10kgまでの荷物が載せられる大容量の便利なカゴ付き。
ワンタッチ折りたたみ機能で簡単に折りたため持ちやすいハンドル付き。

トラスコ品番410-3280 材質[本体フレーム]アルミニウム[座面部分]ポリエステル+PVCコート 幅(cm)51 ハンドル高さ(mm)750〜950 高さ(cm)81.9〜101.9 奥行き(cm)60.1
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする