※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 直動部品
ノーブランドの 台形ねじ、スクリューナット
ノーブランドの スクリュー軸
台形ねじ 30度 L=1000(SUS304)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75260089
品番
NTR10×1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
表面処理
-
材質
SUS304
長さ(mm)
1000
ねじの呼び
NTR10
ねじピッチ
2
タイプ
右ねじ