※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 直動部品
ノーブランドの 台形ねじ、スクリューナット
ノーブランドの 台形ナット
10割台形六角ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75262828
品番
TR14B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
ねじの呼び
TR14
ねじピッチ
3
平径(mm)
22
高さ(mm)
14
タイプ
左ねじ