※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 直動部品
ノーブランドの 台形ねじ、スクリューナット
ノーブランドの 台形ナット
10割台形六角ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75262846
品番
TR18B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
ねじの呼び
TR18
ねじピッチ
4
平径(mm)
27
高さ(mm)
18
タイプ
左ねじ