画像準備中

LBラテックスグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 【リスト】カーキ、【本体】カーキ 注文コード75263067 品番28112
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

手のひらには滑り止め加工があり、食器洗いをするときも安心です。
40cmの長さがあるので作業中に水が入りにくく、袖の汚れも防げます。
手の動きにフィットし、細かな作業にも向いている柔らかくて、傷の付きにくい素材です。
裏地が付いているので、着脱しやすいです。

トラスコ品番683-0428 材質天然ゴム(ラテックス)/ポリエステル 【リスト】カーキ、【本体】カーキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×400×10 中指長(cm)85 手のひらまわり(cm)20

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする