曜日別特売
LTX-PF912-XS ラテックス手袋 ラテックスロング手袋(厚手・左右両用) 帝人 75263101

ラテックス手袋 ラテックスロング手袋(厚手・左右両用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズXS
内容量1箱(10箱×100枚)注文コード75263101品番LTX-PF912-XS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
トラスコ品番
689-9134
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.17±0.02
ナチュラル
サイズ
XS
タイプ
左右兼用
全長(cm)
30
中指長(cm)
7±0.3
手のひらまわり(cm)
7.6±0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
なし
エンボス加工
全体あり

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする