帝人
ラテックス手袋 ラテックスロング手袋(厚手・左右両用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
XS
S
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10箱×100枚)
注文コード
75263110
品番
LTX-PF912-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
689-9133
サイズ
S
中指長(cm)
7.5±0.3
手のひらまわり(cm)
8.4±0.3
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.17±0.02
色
ナチュラル
タイプ
左右兼用
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
なし
エンボス加工
全体あり
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません