曜日別特売
6X6X43 片丸キー(鉄/生地) ノーブランド 75266617

片丸キー(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
長さ(mm)43
43
26
27
48
16
34
37
11.5
18.5
23
12.5
19
28
32
39
21
23.5
31
42
17
22
56
10
11
12
14
33
46
54
61
160
47
63
72
90
105
115
123
135
36
120
45
49
52
53
58
81
84
97
127
133
35
68
110
145
153
163
40
62
98
180
70
80
95
210
215
109
114
130
154
166
220
呼び6×6
内容量1箱(100個)注文コード75266617品番6X6X43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
表面処理生地(または標準)材質鉄(または標準)長さ(mm)43呼び6×6形状片丸キー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする