ノーブランド
片丸キー(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(20個)
1箱(5個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
長さ(mm)
31
31
31
26
27
42
48
43
56
10
11
12
14
33
46
54
61
11.5
18.5
23
12.5
19
28
32
39
21
23.5
16
34
37
17
22
160
47
63
72
90
105
115
123
135
36
120
45
49
52
53
58
81
84
97
127
133
35
68
110
145
153
163
40
62
98
180
70
80
95
210
215
109
114
130
154
166
220
呼び
8×7
3×3
4×4
5×5
6×6
7×7
8×7
10×8
12×8
14×9
16×10
18×11
20×12
22×14
25×14
28×16
32×18
全232種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
75266757
品番
8X7X31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
表面処理
生地(または標準)
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
31
呼び
8×7
形状
片丸キー