ノーブランド
ノーブランドの 伝導部品
ノーブランドの マシンキー・キー材
両丸キー(SUS316/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
75268726
品番
3X3X24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
表面処理
生地(または標準)
材質
SUS316
長さ(mm)
24
呼び
3×3
形状
両丸キー