ノーブランド
ノーブランドの 伝導部品
ノーブランドの マシンキー・キー材
両丸キー(SUS316/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
75268753
品番
5X5X56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
表面処理
生地(または標準)
材質
SUS316
長さ(mm)
56
呼び
5×5
形状
両丸キー