ノーブランド
ノーブランドの 伝導部品
ノーブランドの マシンキー・キー材
新JIS 片丸キー(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
75269347
品番
5X5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
表面処理
生地(または標準)
材質
S45C
長さ(mm)
14
呼び
5×5
形状
片丸キー