ノーブランド
ノーブランドの 伝導部品
ノーブランドの マシンキー・キー材
新JIS 片丸キー(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
75269426
品番
14X9X58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
表面処理
生地(または標準)
材質
S45C
長さ(mm)
58
呼び
14×9
形状
片丸キー