ノーブランド
ノーブランドの 伝導部品
ノーブランドの マシンキー・キー材
新JIS 片丸キー(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
長さ(mm)
127
注文コード
75269435
品番
14X9X127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
生地(または標準)
材質
S45C
長さ(mm)
127
呼び
14×9
形状
片丸キー