アズワン
作業台 木製・両面引出し付き KWDシリーズ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
103
64
83
103
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75274170
品番
KWD-1890
参考基準価格(税別)
¥518,000
販売価格(税込)
¥564,102
販売価格(税別)
¥
512,820
バスケットに入れる
木製フレームタイプの作業台です。天板下に引き出し(両面)と足元に物置き用の棚板が付いています。
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
103
耐荷重(kg)
(分布荷重)150
引出し数
8
本体
木製PU(ポリウレタン)塗装
サイズ(mm)
1800×900×800
アズワン品番
3-5810-13
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,600
/
税込
¥
33,660
北海道地方
数量1につき
¥
28,600
/
税込
¥
31,460
沖縄地方
数量1につき
¥
49,400
/
税込
¥
54,340
離島
数量1以上のご注文
お送りできません