キャンピングカーや車中泊、防災用電源、ボートなど、さまざまなシーンで活躍します。ご家庭の蓄電やサブバッテリーとしても安心して使える12V バッテリー。
【製品仕様】容量:3584Wh、電圧:12.8V、サイズ:522×237×218mm、重量:26.2Kg
【3584Whの大容量】3584Whの大容量を備えており、長時間の電力供給が可能です。家庭用蓄電やキャンピングカーのサブバッテリーとして安心してご使用いただけます。
【高出力機器にも対応】最大200Aの連続出力電流に対応し、冷蔵庫や電子レンジなど消費電力の大きな機器にも安定して電力を供給します。
【スマートBluetooth管理】専用アプリを通じて、SOC・電圧・温度・ライフサイクルなどのデータを確認できます。放電スイッチのオン/オフ操作も可能で、日常管理がより便利になります。
【信頼のセル採用】自動車グレードのリン酸鉄リチウムイオンセルを採用し、高いエネルギー密度と安定性を実現。長寿命で信頼性の高い電力供給を提供します。
【安全性を重視した設計】PSE、技適認証済、過充電・過放電・過電流・短絡・高温・低温など、20種類以上の保護機能を搭載し、常に安全にご使用いただけます。
【低温環境でも安心】0℃以下では自動的に充電を停止し、セル温度が5℃以上になると回復します。また、-20℃以下では自動的に放電を停止し、寒冷地でも安全に利用可能です。
【耐環境性の強化】防湿処理や塩水噴霧への耐性を備えており、船舶や沿岸地域でも安心してお使いいただけます。
【拡張可能なシステム】4直列4並列接続に対応し、最大で51.2V 1120Ah(57.34kWh)のシステムを構築できます。用途に応じて柔軟に拡張可能です。
【多様な充電方法】専用バッテリー充電器のほか、ソーラーパネル、発電機、オルタネーターによる充電にも対応しています。