デルボ電動ドライバ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75284273 品番DLV7220-EJN
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプなため、別置きコントローラやトランスが必要なく、省スペース化が図れます。また、繰り返しトルク精度は、独自のクラッチ機構とオートストップ回路との組合せで、高精度を維持する、ロングセラーのデルボです。

電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 適合ねじ(mm)(小ねじ/タッピンねじ)2.6〜3/2.3〜3 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式レバースタート 付属品(+)ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊金具/1個、カーボンブラシ/2個 質量(kg)0.7 用途小ネジ用トランスレス電動ドライバー トラスコ品番776-9911 回転数(min-1[r.p.m])3000 トルク(N・m)0.35〜0.70 適合ビット(mm)Φ5六角シャンク 適合ねじ(mm)小ねじ2.6〜3 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3〜3

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする