※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
ロボット用電動ドライバ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75284553
品番
DLV3321-CMN
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
電源(V)
DC24(専用コントローラによる)
消費電力(W)
35
適合ねじ(mm)
(小ねじ/タッピンねじ)1〜3/1.2〜2.6
トルク調整
無段階
質量(kg)
0.4
用途
精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ
回転数(min
-1
[r.p.m])
900
トルク(N・m)
0.05〜0.5
適合ビット(mm)
Φ4シャンク
適合ねじ(mm)小ねじ
1〜3
適合ねじ(mm)タッピングねじ
1.2〜2.6
注意
※別途、専用コントローラ(DLC3310)が必要です。