※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
ロボット用電動ドライバ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75284571
品番
DLV3121-EJN
参考基準価格(税別)
¥77,900
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
35
適合ねじ(mm)
(小ねじ/タッピンねじ)2.3〜2.6/2.3〜3
トルク調整
無段階
付属品
専用コード(2m)、ブラシ
質量(kg)
0.9
用途
一般小ねじ、ロボット用電動ドライバ
回転数(min
-1
[r.p.m])
900
トルク(N・m)
0.25〜0.7
適合ビット(mm)
Φ5六角シャンク
適合ねじ(mm)小ねじ
2.3〜2.6
適合ねじ(mm)タッピングねじ
2.3〜3
注意
※ビット保持機能が付いていません。