※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロボット用電動ドライバ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75284596 品番 DLV3141-EJN
参考基準価格(税別)¥77,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。

電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 適合ねじ(mm)(小ねじ/タッピンねじ)3.5〜5/3〜4 トルク調整無段階 付属品専用コード(2m)、ブラシ 質量(kg)0.9 用途一般小ねじ、ロボット用電動ドライバ 回転数(min-1[r.p.m])600 トルク(N・m)1.2〜3.0 適合ビット(mm)Φ5六角シャンク 適合ねじ(mm)小ねじ3.5〜5 適合ねじ(mm)タッピングねじ3〜4
注意
※ビット保持機能が付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする