ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の 内視鏡検査用品
内視鏡スタンド ESNシリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-4504-12
注文コード
75291774
品番
ESN-2
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
処置室での内視鏡の仮置きに安定感のある低重心設計で転倒を防ぎます。
フック
生検鉗子用:無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500×500×1370〜2000
材質
本体・生検鉗子用フック/ステンレス(SUS304)、内視鏡ホルダー/PVC(塩化ビニル樹脂)
収納数
内視鏡:2本、生検鉗子:2本
キャスター径(Φmm)
50/キャスター(ストッパー無し)
質量(kg)
約15
アズワン品番
7-4504-12