長袖メッシュつなぎ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75296306 品番 783
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

脇と背中部分にメッシュ使用。熱のこもりを抑え衣服内を爽やか。速乾性が高い素材。吸汗速乾ドライ。脇・背中メッシュ。

シルバー 種別長袖つなぎ 機能吸汗速乾 サイズEL 袖丈長袖 胸囲(cm)129 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 背丈(cm)53 用途作業、現場、工事、ハードワーク その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 名入れ 裾上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75296349
2024-07-23
用途:
現場作業時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この長袖メッシュツナギは暑い夏の作業には快適に作業できます。

1人が参考にしています
対象商品:
75296315
2024-08-29
用途:
農業
農・林・水産業

半日着ると、洗濯なので乾きが早いです。夏にはいいですね。

対象商品:
75296315
2023-09-28
用途:
仕事着。バイク屋さんです。
sophieracing 様

165cm 63kgの私にはちょっと小さいです。薄手の生地とワキのメッシュで涼しく着ています。腰のプリーツが無く、しゃがんだ作業では窮屈さを感じます。今後は商品説明に背中の画像を入れてください。安くて良いと思いますが、もう買いません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする