TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 制電手袋(弱電・半導体作業)
TOWA(東和コーポレーション)の ナイロン手袋
クリーン背抜き DX No.101
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75312386
品番
No.101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
サイズ
M
色
ホワイト
入数(双)
1
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
7.4
材質(裏)
ナイロン
材質(表)
ポリウレタン
コーティング
手の平コート
手のひらまわり(cm)
17