ナイロン制電手袋 エレクリーン No.120

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75312413 品番 No.120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

導電性繊維を編み込んでいますので、編手の帯電位を下げ、静電気による障害を防ぎます。

サイズL グレー 入数(双)1 機能制電 全長(cm)23 中指長(cm)7.2 材質(裏)ナイロン 材質(表)ポリウレタン コーティング手の平コート 手のひらまわり(cm)17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする