No.130 ナイロン制電手袋 エレポイント No.130 TOWA(東和コーポレーション) 75312431 No.130 ナイロン制電手袋 エレポイント No.130 TOWA(東和コーポレーション) 75312431

ナイロン制電手袋 エレポイント No.130

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75312431 品番 No.130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
サイズM トラスコ品番829-0808 グレー 質量(g)15.1 入数(双)1 機能制電 全長(cm)20.4 中指長(cm)7.2 材質(裏)ナイロン+導電性繊維 材質(表)ポリウレタン(指先) コーティング指先コート 手のひらまわり(cm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする