TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 制電手袋(弱電・半導体作業)
TOWA(東和コーポレーション)の ナイロン手袋
ナイロン制電手袋 エレポイント No.130
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75312447
品番
No.130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
L
色
グレー
入数(双)
1
機能
制電
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.8
材質(裏)
ナイロン+導電性繊維
材質(表)
ポリウレタン(指先)
コーティング
指先コート
手のひらまわり(cm)
15