※画像はLですが、商品はSになります

No.151 トワロン TOWA(東和コーポレーション) 75312571 No.151 トワロン TOWA(東和コーポレーション) 75312571 No.151 トワロン TOWA(東和コーポレーション) 75312571 No.151 トワロン TOWA(東和コーポレーション) 75312571

トワロン

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75312571 品番 No.151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

引き裂きに強く、塩化ビニル製に比べて低温でも柔らかさを保ちます。
嫌な臭いを抑える防臭加工を施しています。
指、手のひらのスベリ止め加工でグリップ性に優れています。

サイズS 材質天然ゴム(裏メリヤス)綿 ブラウン 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)18.6 厚さ(mm)1.2 用途農業、林業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など 入数(双)1 機能防臭

商品説明動画

累計販売1億双突破!東和の作業用手袋「トワロン」「トワロンロング」
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
高圧ガス容器の再検査で雨の日等濡れた物を、ハンドリングする時
株式会社マルビシ高圧 様

30年以上使用していますが、指先を使う作業にはトワロンが便利です。

対象商品:
09516525
2023-10-23
用途:
機械メンテ等
製造業

以前より購入使用していましたが、店舗より安く購入できるのが魅力です。

1人が参考にしています
対象商品:
09516534
2023-07-11
用途:
塗装作業時
つくし産業 様 (製造業)

一緒の品物を他で買ってましたが 値段が安い為購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
09516534
2022-09-07
用途:
稲作の水田の草取り
電気・ガス・熱供給・水道業

防水性能に優れているので、水田の草取りに最適です。
手荒れなく、臭いものも手に付かず、丈夫で満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09516534
2022-05-05
用途:
年中車両整備で利用

色々なメーカー品を使用しましたが、この商品を継続利用しています。 耐久性は他メーカー品とあまり変わりませんが、臭いが酷くならいので重宝してます。

2人が参考にしています
対象商品:
09516516
2021-06-28
用途:
溶剤使用時

シンナー類を使用するので昔から使っています。
少々値が張りますがこれがいちばんいいのでキャンペーン価格が適用されるときにまとめて買っています。助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
09516516
2021-02-02
用途:
部品の洗浄
マックサイクルズ 様

通常作業はテムレスを使用していますが、ギアなど手袋を攻撃しそうな場面ではトワロンですね。また、ステッカーの除去などにも使用しています。コスパが高く、トワロン最強です!

2人が参考にしています
対象商品:
09516525
2020-08-16
用途:
魚の捌く時の為
製造業

サカナを捌く時に使用していますが柔らかくかつ丈夫でとても気に入っています!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする