ビューティ中あつ手 (裏なし) No.266

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75312781 品番 No.266
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
中指長(cm)8.7 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.4 ナチュラル サイズL 入数(双)1 全長(cm)35 手の平幅(cm)11.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75312763
2021-05-15
用途:
清掃作業

着け心地が柔らかく、指先の感覚も損なわれないので作業が捗ります。
Sサイズは周囲の店舗に置いてないので助かります。
価格もリーズナブル。

1人が参考にしています
対象商品:
75312772
2021-07-20
用途:
食品の開封作業
製造業

油を含む食品の開封作業をニトリル手袋で行っていましたが、滑りやすく作業効率が悪かったのですが、こちらの手袋なら滑りにくいと聞いて購入。本当に作業がしやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする