CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの オートスイッチ
接点保護回路ボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
AC回路用
注文コード
75315416
品番
SW-SKAC
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
接点回路のサージ電圧を保護する為の機器です。
【極性なし】
入力側、出力側の極性がなく、どちらをスイッチ側に接続しても構いません。
種別
AC回路用
リード線(m)
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
負荷電流(mA)
20以下(負荷電圧:AC100/110V)、10以下(負荷電圧:AC200/220V)
周囲温度(℃)
-10〜+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
用途
接点保護対策用に