CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの オートスイッチ
コネクタ付シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 2色表示式
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 1PIN(+)4PIN(-)
注文コード
75315994
品番
SW-F2YVM
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥7,236
販売価格(税別)
¥
6,578
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
小形シリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途
可動する空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種別
耐屈曲リード線
種類
無接点
配線方式
2線式
表示
2色表示式
表示灯
赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線取出方向
L字タイプ
リード線(m)
0.3(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm
2
)
負荷電流(mA)
5〜20(負荷電圧:DC24V±10%)
内部降下電圧(V)
4以下
漏れ電流(mA)
1以下
周囲温度(℃)
-10〜+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
LCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
仕様
【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 1PIN(+)4PIN(-)
注意
※負荷電流の最大値20mAは25℃のものです。スイッチの使用周囲温度が25℃よりも高い場合は、20mAより低くなります。(60℃の時、5〜10mAとなります。)