極太ワイヤーロック60W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75318218 品番Y-4385
参考基準価格(税別)¥1,709 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

太めのストレートワイヤーロック。
シャッター付。
ウェーブキー3本付

材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) ブラック 質量(g)392 周長(mm)690 ワイヤー長(mm)600 太さ(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする