画像準備中

極太ワイヤーロック90W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75318227 品番Y-4387
参考基準価格(税別)¥1,982 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

太めのストレートワイヤーロック。
シャッター付。
ウェーブキー3本付

材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) ブラック 質量(g)511 周長(mm)990 ワイヤー長(mm)900 太さ(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする