CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用カギ(ロック)
CAPTAIN STAGの ワイヤーロック・チェーンロック
4ダイヤルワイヤーロック30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75318331
品番
Y-4275
参考基準価格(税別)
¥1,163
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック
材質
本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
色
オリーブ
質量(g)
145
周長(mm)
410
ワイヤー長(mm)
300
太さ(mm)
12