CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用カギ(ロック)
CAPTAIN STAGの ワイヤーロック・チェーンロック
ワイヤーロック70D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
75318480
品番
Y-4327
参考基準価格(税別)
¥982
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートワイヤーロック。
ディンプルキー3本付
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
色
ネイビー
質量(g)
147
周長(mm)
740
ワイヤー長(mm)
700
太さ(mm)
10