画像準備中

ワイヤーロック70D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オリーブ 注文コード75318489 品番Y-4328
参考基準価格(税別)¥982 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ストレートワイヤーロック。
ディンプルキー3本付

材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) オリーブ 質量(g)147 周長(mm)740 ワイヤー長(mm)700 太さ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする