Motorbike Motorbike Chain Lube

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード75320546 品番20937
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

MotoGPでも採用!浸透性が高く飛び散りにくい!浸透性と粘着性に優れたフルシンセティック・チェーンルブ
・スプレー直後はさらさらで、チェーンの各部に浸透し、その後すぐに粘着力が高まり、高速走行においてもオイルが飛び散りにくい。・環境にやさしい生分解性。・Oリング、Xリングなどのシールチェーン、ノンシールチェーン、共に使用可能。
高潤滑性・耐水性のクリアタイプ

用途浸透性が高く飛び散りにくいチェーンルブ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
注意
※素材の品質によってはご使用不可の場合もございますので、事前に試し噴き頂く事を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする