Motorbike Chain Cleaner

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード75320555 品番20938
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ゴムやプラスチック類を侵さず素早くクリーニング!
チェーン、スプロケット、ブレーキパーツなどのクリーニングに最適!(Oリング、Xリングなどのシールチェーン、ノンシールチェーン共に対応)使用方法:洗浄・脱脂するパーツにスプレーし、余分な液体と汚れをウェス等で拭き取ってください。
素早く簡単に洗浄・脱脂 中速乾タイプ

用途チェーン・スプロケット・ブレーキパーツの洗浄 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
注意
※素材の品質によってはご使用不可の場合もございますので、事前に試し噴き頂く事を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする